A0170 制電ラインパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37093752

 

制電ラインパーム手袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37093752 品番A0170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
低発塵で半導体などのライン作業にも最適。
洗濯による導電性の劣化が少なく、長期間性能をキープ。
裾部は、ホツレを防ぎ、洗濯にも強いオーバーロック加工。
手のひらに、高いグリップ力の発泡ウレタンをコーディング。スポンジ状の柔らかな素材だから、小さな部品も重いパーツも、しっかりつかんで安全に作業できます。

サイズL 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.0 色(手首部) 表面漏洩抵抗値(Ω)105-7 手のひらまわり(cm)19.5 材質(繊維部)ナイロン、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 用途電気・電子部品組立作業。 TGK品番0404-23-74-66 トラスコ品番253-3316 厚さ(mm)0.8 グレー/ホワイト 質量(g)22 入数(双)1 機能帯電防止 コーティング手の平コート 表面抵抗値(Ω)105-7 クラスISO Class6〜7(Fed/STD クラス 5000)相当
注意
※中性洗剤による洗濯でくり返し使用できますが、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。
※メーカーのパッケージ変更により、パッケージが掲載とは異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37093752 A0170 43076049 A0170 制電ラインパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 制電ラインパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 1双 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37093752
2018-02-11
用途:
プラスチックシート加工
有限会社双葉樹脂 様 (製造業)

体に帯電した静電気が機械に触れる瞬間放電されますが、痛くはないです。放電したときに痛くないことが、一番の効果です

対象商品:
37093777
2014-08-15
用途:
電気機械組立て作業

組立て作業によく手にフィットし、導電性なので安心、静電気もなしで作業しやすいです。汚れたら洗剤による手洗い洗濯で、見た目の汚れは残りますが、使用に差し支えない程度まで綺麗になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする