セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
TS継手 異型ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37094662
品番
TSS302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥127
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番
254-3443
形状
異型ソケット
質量(g)
60
寸法L(mm)
93
呼び径
30×20
使用温度範囲
0〜40℃
寸法d(mm)
46
最高使用圧力(MPa)
0.98
最高使用圧力
0.98MPa
寸法D1(mm)
33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37094662
TSS302
34659414
TSS
TS径違いソケット
セキスイ
1個
¥
149
税込
¥
164
注文コードが変更になりました。