TSS301 TS継手 異型ソケット セキスイ 37094687

TS継手 異型ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37094687 品番TSS301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥127
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 トラスコ品番254-3451 形状ソケット 質量(g)71 寸法L(mm)93 呼び径30×25 使用温度範囲0〜40℃ 寸法d(mm)46 最高使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力0.98MPa 寸法D1(mm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37094687 TSS301 34659423 TSS TS径違いソケット セキスイ TS径違いソケット セキスイ 1個 149 税込164 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする