TSS501 TS継手 異型ソケット セキスイ 37094784

TS継手 異型ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37094784 品番TSS501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥321
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 トラスコ品番254-3508 形状異型ソケット 質量(g)185 寸法L(mm)136 呼び径50×40 使用温度範囲0〜40℃ 寸法d(mm)70 最高使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力0.98MPa 寸法D1(mm)57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37094784 TSS501 34659484 TSS TS径違いソケット セキスイ TS径違いソケット セキスイ 1個 389 税込428 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする