UY2-25 スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニング 差込み線数2本 37095956

スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 定格電圧(V)48 注文コード37095956 品番UY2-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。

種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)2 定格電圧(V)48 定格電流(A)0.1 材質(ボディ)ポリプロピレン 接続直線 適合径(Φmm)(電線導体径)0.4〜0.90 適合外径(Φmm)(最大絶縁外径)2.0 適合工具E9J 質量(g/個)1.2 用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐 トラスコ品番355-9530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31393845
2021-09-11
用途:
電話回線修理
鬼怒高原開発株式会社 様

シリコンが注入されているので湿度のある所でも腐食が無い。

対象商品:
37095956
2016-08-18
用途:
家電修理
電気・ガス・熱供給・水道業

いざと言う時の必需品!何度助けられた事か。

対象商品:
37095956
2015-04-19
用途:
インターホン配線

Best
倍の数量で、販売を・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
27116583
2018-07-04
用途:
内線電話(事務所レイアウト変更による継ぎ足し)
建設業・工事業

通信線も施工しますが頻度が低くなかなか使い切れません。
今回は自分で購入せずに通信工事専業の知人が購入して必要なだけ分けてもらいました。

できれば20ないし25個(5ないし4分割に小分けした)チャック付袋入りの販売単位を設けていただければ自分で購入したいです。

4人が参考にしています
対象商品:
37095956
2014-11-04
用途:
自宅内のケーブル線を切断してしまい、その接続に使用しました。
小林住宅有限会社 様

素人でも簡単に接続できました。専用のペンチは高価なので、普通のペンチで作業しましたが注意深くやればうまくできます。
普通のペンチに脱着可能なアダプターみたいなものがあればいいと思いました。また、自家用で使うには25個は多いので、12個
位にして、郵送すればいいかなと思います。

対象商品:
37095913
2014-11-14
用途:
ケーブル、メンテナンス
電友 様

前から、あるのは知っていましたが、自分で買うのは、はじめてです。

作業が早い・・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
37095956
2014-09-30
用途:
水分のある場所での接続

シリコンが入っているため水にも強く水がかかっても問題なく使えそうです。

対象商品:
37095956
2013-11-23
用途:
電線の接続
株式会社光森鉄工所 様

商品自体に問題は全くありませんが発送が遅すぎます。当日出荷となっていましたので注文しましたが届いたのは9日後で工事日に全く間に合わなく他社で調達しました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00〜18:00)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする