ML-4500-AS-3PB スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 ML-4500 サトーパーツ 37097715

スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 ML-4500

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37097715 品番ML-4500-AS-3PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

端子間ピッチ5.08mmのコンパクト設計。単線・より線の使用可能な中継用端子台です。
ボタンのロック機構を使用しワンタッチでカンタン接続ができます。
2ピース構造になっておりカンタンに機器のラインの交換ができます。
ハンダ付けなしで被覆を剥いていただくだけでダイレクトに結線できます。

極数3 用途各種のセンサー用・信号用の中継端子台としてご使用できます。 トラスコ品番292-7918 グレー 質量(g)15.0 定格DC300V-10A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50.5×31.70×15.5 耐電圧AC2000V(1分間) 標準剥線長(mm)10 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37097715 ML-4500-AS-3PB 26894087 SL-4500-AS-3PB スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツ スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツ 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08619685
2017-04-10
用途:
治具製作用

期待した以上に取り扱い易く作業も簡単に終わりました。

対象商品:
08619651
2016-07-27
用途:
試作品作製
製造業

非常に使いやすい。
便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする