VVFケーブル(2.0mm×2cタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37098993 品番VA-10CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです。

種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)2 全長(m)10 外寸(mm)約6.6×10.5 仕様JIS C3342規格品 質量(kg)1.26 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格600V-23A 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65 導体単線 用途屋内配線に。 トラスコ品番251-9631
注意
※VVFケーブルを使用しての屋内配線工事、動力配線工事は法令により電気工事士の有資格者以外の方は、工事施工することはできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37098993 VA-10CT 36675581 VVF2.0×2C VVFケーブル 正和電工 VVFケーブル 正和電工 1巻 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする