HSTT-YK1 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット) 37099571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSTT-YK1 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット) 37099571
HSTT-YK1 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット) 37099571

熱収縮チューブエコノミ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋セット内容7サイズ各2本注文コード37099571品番HSTT-YK1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152特性柔軟性、難燃性トラスコ品番252-2233セット内容7サイズ各2本質量(g)23耐電圧600V内径(mm)収縮前/1.6、2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7収縮率50%(120℃加熱時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37099571
2024-05-24
用途: 家電製品修理・機械修理・自家用車修理(個人)・その他
ライフ家電サービス

まだ使用していませんが、サイズの種類が多くこれからが楽しみです。いざと言う時に間に合わず、以前からそろえておこうと思っていました。

対象商品 : 37099571
2021-09-05
用途: 同軸ケーブルのコネクターを半田ズけした部分をカバーするノに使用

結構同軸ケーブルが部屋の中にあるのでそのケーブルにコネクターを半田付けすると一寸見た目が気になるのでそれを隠すために色々な径のチューブがあれば便利なので購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 37099571
2022-02-22
用途: 配線用

特に問題なく使えてます
短くなっているのは便利な反面、無駄が出ることも多いです

対象商品 : 37099596
2021-06-21
用途: ケーブルの絶縁処理
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

各種直径が混じっているので、ちょっと使うときに便利。

1が参考にしています
対象商品 : 37099596
2021-02-06
用途: 配線をまとめる時に使います。
Cycles GARAGE自動車・二輪車・自転車関連業

1パックに様々なサイズが入っているのでとても良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 37099571
2019-03-19
用途: 配線工事

色々なサイズが入っていて良かった。
少量でも頼めるのも良い。

対象商品 : 37099571
2019-11-25
用途: 趣味の工作
農・林・水産業

良い品物です。-------------------

対象商品 : 37099571
2019-04-12
用途: 保護
製造業

まとめて袋に入っているので、それぞれサイズ小分けにしてほしいかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする