※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブエコノミ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 セット内容4サイズ各2本 注文コード37099596 品番HSTT-YK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053

材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 特性柔軟性、難燃性 トラスコ品番252-2241 セット内容4サイズ各2本 黒色 質量(g)37 耐電圧600V 内径(mm)収縮前/9.5、12.7、19.1、25.4 収縮率50%(120℃加熱時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099571
2024-05-24
用途:
家電製品修理・機械修理・自家用車修理(個人)・その他
ライフ家電サービス 様

まだ使用していませんが、サイズの種類が多くこれからが楽しみです。いざと言う時に間に合わず、以前からそろえておこうと思っていました。

対象商品:
37099571
2021-09-05
用途:
同軸ケーブルのコネクターを半田ズけした部分をカバーするノに使用

結構同軸ケーブルが部屋の中にあるのでそのケーブルにコネクターを半田付けすると一寸見た目が気になるのでそれを隠すために色々な径のチューブがあれば便利なので購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
37099571
2022-02-22
用途:
配線用

特に問題なく使えてます
短くなっているのは便利な反面、無駄が出ることも多いです

対象商品:
37099596
2021-06-21
用途:
ケーブルの絶縁処理
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

各種直径が混じっているので、ちょっと使うときに便利。

1人が参考にしています
対象商品:
37099596
2021-02-06
用途:
配線をまとめる時に使います。
Cycles GARAGE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1パックに様々なサイズが入っているのでとても良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
37099571
2019-03-19
用途:
配線工事

色々なサイズが入っていて良かった。
少量でも頼めるのも良い。

対象商品:
37099571
2019-11-25
用途:
趣味の工作
農・林・水産業

良い品物です。-------------------

対象商品:
37099571
2019-04-12
用途:
保護
製造業

まとめて袋に入っているので、それぞれサイズ小分けにしてほしいかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする