埋込コンセント接地2P

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37100174 品番ME2816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 用途設備工事用 トラスコ品番355-7987 質量(g)55 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)107×36×25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37100174
2021-05-15
用途:
発電機用
NAD 様

今回は20Aが欲しかったが、残念ながら15Aだった。

対象商品:
37100174
2018-07-31
用途:
発動発電機の電源取り出し口の交換
株式会社ワークス員行 様

サイズとも新たな加工もなしに交換できた。既存操作パネルとの相性も良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする