曜日別特売
TPDTI0917 デザインシート(フェンスシート) 大樹 萩原工業 37101705

デザインシート(フェンスシート) 大樹

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚注文コード37101705品番TPDTI0917
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シート全体にデザインが施されたシートです。
工事現場の景観イメージ向上に効果があります。
仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。
一般的な安全第一のフェンスシートよりも強度があり、耐久性があります。

用途バリケードフェンスの養生用。
ガードフェンスの目隠し養生用。
材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミトラスコ品番351-7276形状折りたたみタイプ幅(mm)900質量(g)269長さ(m)1.7ハトメ数12引張強度縦680N/5cm、横670N/5cm引裂強度(N)(縦)120、(横)80シート厚さ(mm)0.23ハトメピッチ(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする