フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
注文コード
37101757
品番
E-8X1/8(01)
参考基準価格(税別)
¥2,242
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
寸法L(mm)
33.5
形状
エルボ90°
用途
炭素鋼用継手。
トラスコ品番
226-8558
質量(g)
63
ねじ
R1/8
使用圧力
21MPa
使用流体
油・空気・水・蒸気
流体温度(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
8