※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37101951 品番 HNJ-20A-5K-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。

種別フランジ用中パッキン 呼び径(A)20 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 呼び径(B)3/4 外径(mm)55 用途フランジ用ジョイントシート。 トラスコ品番244-0334 質量(g)8.97 使用圧力5k 内径(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする