※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの パッキン類
アキツの フランジ用中パッキン
フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37102116
品番
HNJ-32A-5K-U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
種別
フランジ用中パッキン
呼び径(A)
32
厚さ(mm)
3
材質
ノンアスベスト
呼び径(B)
1 1/4
外径(mm)
78
用途
フランジ用ジョイントシート。
トラスコ品番
244-0351
質量(g)
16.95
使用圧力
5k
内径(mm)
43