SG1515 ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ) 日本ワイドクロス 37102816 SG1515 ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ) 日本ワイドクロス 37102816

ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)1 耐候年数(年)約5〜7 シルバー 注文コード37102816 品番SG1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・耐候年数・色など10種類から選べます 他の種類を見る

特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。
強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。
畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。

幅(m)1 長さ(m)5 シルバー 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)0.5 耐候年数(年)約5〜7 仕様縦、横20cmごとのライン入り トラスコ品番252-4597 種別平織 質量(kg)0.75 耐候性(耐候年数目安)約4〜5年
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする