J5M1941 プラベニソフト セキスイ 37102895

プラベニソフト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード37102895品番J5M1941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用しています。
ロール状なので施工・撤去が容易です。
柔軟で強靭なので、通路・床の養生に最適です。
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。
表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。

幅(mm)900長さ(m)10厚さ(mm)1.5ブルー材質/仕上EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂)トラスコ品番335-6035質量(kg)13タイプEVAシート幅(mm)900シート長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37102895
2015-05-20
用途: 養生

さすが高価だけあってしっかりしている。安価な養生シートよりも安心して使用できる。

3が参考にしています
対象商品 : 37102895
2015-05-07
用途: 床の養生

柔らかくて使い易い。加工もし易いのでとても良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする