※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX2000 防虫サンサンネット 日本ワイドクロス 37103035 EX2000 防虫サンサンネット 日本ワイドクロス 37103035 EX2000 防虫サンサンネット 日本ワイドクロス 37103035

防虫サンサンネット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37103035 品番 EX2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

1mm目合という細かいメッシュ(透光率90%)により作物を無農薬、減農薬で栽培が可能です。
耐候安定剤入糸使用のため、丈夫で長持ち汚れても洗えばOK。
虫が嫌うアルミの反射テープを格子状に入れてあるため、よりいっそうの忌避効果があります。
透水性、通気性抜群で、張った状態で散水が可能です。

用途
農業用ビニールハウスのサイド張り。
工場、家屋等の防虫。
幅(m)1.8 長さ(m)10 ナチュラル 材質ポリエチレン(PE) 目合い(mm)1 透光率(%)90 トラスコ品番252-4295 厚さ(mm)0.4 質量(kg)1 織り方平織アルミ格子
注意
※栽培前は必ず害虫を除去してください。
※個人宅配送不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37103035
2017-07-13
用途:
冬場の温室を作りました。夏場は温室は使わないので温室に此の網と不要の網戸を使い虫除けとして使用刷る心算です。
その他業種

連日の此の暑さ今年喜寿の老人には涼しい朝方か夕方其れが無理なら秋口には完成予定です。見た目と感触は大満足必要なら完成時に又投稿します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする