DJPA20Y 特定小電力トランシーバー(コンパクト・ロングライフタイプ) アルインコ 37104961

特定小電力トランシーバー(コンパクト・ロングライフタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37104961 品番DJPA20Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパンダー回路搭載で、バックノイズの少ないクリアな通信ができます。
ハンズフリー通話が可能なVOX機能を内蔵しています。
収納式アンテナで携帯性に優れます。

イエロー 仕様日常生活防水機能付 トラスコ品番354-4583 長さ(mm)(アンテナ)80 質量(g)120 電源充電式(単3電池3本でも使用可能)(電池別売) 定格電圧(V)DC4.5 チャンネル数交互通話/20チャンネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×28×101 周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線周波数 通信方法単信方式 電波形式F3E(FM) 送信出力10mW 通信距離約200m(市街地)、約1〜2km(郊外)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする