DJ-R100DL 防水特定小電力トランシーバー レピーター アルインコ 37105126

防水特定小電力トランシーバー レピーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37105126 品番DJ-R100DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

同時通話や連結中継対応、デュアルオペレーションなど最新のモードを搭載したトランシーバー機能、もちろん連続通話も可能。
中継器モードも搭載。

長さ(mm)(アンテナ)160 トラスコ品番294-7650 ブラック 質量(g)172 種類特定小電力トランシーバー 出力10mW/1mW(切り替え可能) 電源充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) チャンネル数9+9ch&11+18ch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27.9×98 防塵防水性能防水機能付(IPX7) 通信距離約200m(市街地)、約1〜2km(郊外)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37105126 DJ-R100DL 50852822 DJ-R200DL 特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ 特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする