TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン
小型ハンド型メガホン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37105327
品番
ER-1106S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,800
高音質で聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。
定格出力(W)
6
有効距離(m)
(音声通達距離)約250、(内蔵音通達距離)約315
仕様
内蔵音/サイレン、JIS C0920保護等級5(防噴流IP65)相当品、防滴構造
トラスコ品番
290-4560
全長(mm)
250
質量(g)
680
電源
単3×6本(単3×4本可)
口径(mm)
154
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37105327
ER-1106S
36794773
ER-1106S
防滴メガホン
TOA
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました