防犯ミラーマグネットタイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37105643 品番SMG10
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。
磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。

型式丸型 付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付) 仕様マグネットタイプ、屋内外両用 トラスコ品番305-7071 寸法(幅W×高さH)(mm)148×240 材質(ミラー)ガラス 材質(枠)ABS樹脂 像の大きさ(曲面R)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
ガレージからの出庫

自宅ガレージからの出庫時、ブロック塀による視界の確保に効果的に使用でき、安全性が担保されます。 10年以上使用していますが、未だに現役で問題なく使用できています。

対象商品:
37105643
2023-12-04
用途:
社内通路

作業部屋を出たところにすぐ横からの階段があり、用心しながら出ないと人とぶつかることが有りました。
こちらの商品は複雑な方向でも調整可能で、相手を確認して安全に通行できるようになりました。
ただ、ミラーの材質がガラスなので何かに引っかかって落下した際、割れて破片が飛び散らないか少し気になっています。

2人が参考にしています
対象商品:
37105643
2024-03-04
用途:
現場で

お客様の駐車場に取り付けました、お客さも喜んでおりました。

対象商品:
37105643
2020-01-23
用途:
事務所内コーナー部での衝突防止
建設業・工事業

事務所の壁側に設置している背の高いキャビネットの陰から出てくる人と
ぶつかる不具合が度々発生していた為、張り紙等で注意喚起をしていたが、あまり効果が得られなかった。
今回購入したミラーを取り付けることによって物陰から来る人が確認でき、上記不具合はほぼ解決できた。(後で角度調整ができるので取り付け時に角度を確定しなくて良いところは大変良かった。)

 尚、取り付けが石膏ボードの壁だった為、添付の補助プレートの面積ではミラーの自重で取り付けビスが抜け落ちて落下する恐れがあったので
自作で面積の広い取り付けプレートを制作して取り付けを行った。
添付の補助プレートの大きさをご検討して頂けると良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37105643
2019-11-23
用途:
建物通路のコーナー部の安全用
建設業・工事業

マグネット式なので、固定取り付けがラクな上、磁力も申し分ない。
角度調整も、ピボット等である程度自在に調節出来たので満足。
欲を言えば、ミラーの大きさ。
ラインナップに、もう1回り2回り大きいタイプも用意されていれば、尚良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
37105643
2017-09-27
用途:
ただ取付け。
運輸・通信業

値段も安くてとても良かった。なかなか良く見えるようになって、買って良かった。

対象商品:
37105643
2017-05-29
用途:
車庫で入口
その他業種

もう少し大きく鏡の曲面が平面に近い方が良かったかなと思いますが
マグネット取り付けなのでよかった。

対象商品:
37105643
2016-03-29
用途:
駐車場用

駐車場のとなりにヨドコウの物入れが有るのでその壁に磁石で付けました。
磁力も強うそうなので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする