LEDチューブ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37106431 品番KC-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。

長さ(m)10 質量(kg)1.8 用途夜間の工事現場に。 トラスコ品番328-2040 材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 電源(V)単相100 消費電力(W)3.5 LED使用数(個)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37106431
2022-04-22
用途:
工事の夜の安全のため

自宅コンセントに差すと点灯しますが
工事現場では点灯しません

ですので返品はしませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
37106431
2017-05-18
用途:
工事の保安設備として

安価なうえ問題なく使用でき、チューブが柔らかいので収納しやすくかつ対候性もありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
37106431
2015-09-19
用途:
夜間の安全対策

レンタル品よりも安価だったので心配でしたが、全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする