CLIC-40 クリック 興和化成 37109143 CLIC-40 クリック 興和化成 37109143

クリック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード37109143 品番CLIC-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。
UL認定品です。
耐薬品性・耐衝撃性・耐候性を有する樹脂です。
ワンタッチでナイロンフレキチューブの固定や、パイプの固定ができます。

呼び40 トラスコ品番328-0021 質量(g)475 取付穴径(Φmm)4.5 質量(g/個)19.0 強度(荷重強度)440N 適合管外径(Φmm)39.5〜43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする