興和化成
興和化成の 電路支持材/支持金具
興和化成の 電路支持用サドル
興和化成の 電路支持用両サドル
クリック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
37109161
品番
CLIC-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
UL認定品です。
耐薬品性・耐衝撃性・耐候性を有する樹脂です。
ワンタッチでナイロンフレキチューブの固定や、パイプの固定ができます。
呼び
28
トラスコ品番
327-9995
質量(g)
575
取付穴径(Φmm)
4.5
質量(g/個)
11.5
強度
(荷重強度)320N
適合管外径(Φmm)
27.8〜31.2