ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 看板用部品・オプション
マルチボード(防雨型)裏マグネット付 ビニール 340×238mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37109965
品番
355-31
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
雨天使用が可能です。
取付方式
穴4、裏マグネット付
取付け方法
マグネット、ビス止め
仕様
A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付
トラスコ品番
333-9696
質量(g)
308
寸法(縦×横)(mm)
340×238
収納サイズ
A4