画像準備中

クールジェッターキット CLJーSーB(50HZ) 扇風機なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37114043 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お手持ちの工場扇に簡単に取付けでき、霧を風に乗せることで扇風機よりもさらに涼しく、冷房効果に優れます。
エアコンよりもはるかに経済的で、最も安価な冷却方法です。

用途冷房、鎮塵、加湿など多目的に。 トラスコ品番353-0396 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)45 ノズル(個数)6 水タンク容量(L)20 噴霧量(L/min)0.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする