HK-36 手提げ金庫 エーコー 37115775

HK-36 手提げ金庫 エーコー 37115775 HK-36 手提げ金庫 エーコー 37115775

手提げ金庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37115775 品番HK-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利なカードキータイプです。
取っ手がフタに収まるトップフラット。積み重ねに便利な設計です。

収納枚数500円玉:29枚、100円玉:35枚、50円玉:35枚、10円玉:39枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×185×117 有効内寸(mm)248×153×104 容量(L)3.9 質量(kg)1.73 錠前カードキー・ダイヤル トラスコ品番331-4642 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)275×185×117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする