HK-56 手提げ金庫 エーコー 37115933

HK-56 手提げ金庫 エーコー 37115933 HK-56 手提げ金庫 エーコー 37115933

手提げ金庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37115933 品番HK-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利なカードキータイプです。
取っ手がフタに収まるトップフラット。積み重ねに便利な設計です。

収納枚数500円玉:49枚、100円玉:53枚、50円玉:51枚、10円玉:59枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×255×152 有効内寸(mm)305×213×136 容量(L)8.8 質量(kg)4 錠前カードキー・ダイヤル トラスコ品番331-4651 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)357×255×152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする