セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TP型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37118654
品番
TP331FH
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
容量(L)
8
耐荷重(kg)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×103
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×290×80
色
グレー
トラスコ品番
304-2219
質量(kg)
0.77
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×335×103
適合カード差し
TP-110
外寸法・幅(mm)
335
外寸法・高さ(mm)
103
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
290×290×80
外寸法・奥行(mm)
335
コンテナ種類
ベタ目