セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TP型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
17
色
グレー
注文コード
37118715
品番
TP332H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,490
この商品は
容量・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
17
耐荷重(kg)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×195
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×290×173
色
グレー
トラスコ品番
304-2235
質量(kg)
0.95
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×335×195
適合カード差し
TP-110
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
290×290×173
コンテナ種類
ベタ目