曜日別特売
55223000BL504 サンクレットオリコン(本体フタ一体型) サンコー(三甲) 37119214

55223000BL504 サンクレットオリコン(本体フタ一体型) サンコー(三甲) 37119214
55223000BL504 サンクレットオリコン(本体フタ一体型) サンコー(三甲) 37119214

サンクレットオリコン(本体フタ一体型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
容量(L)34.8
内容量1個注文コード37119214品番55223000BL504
参考基準価格(税別)¥11,160販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません。
本体・フタ一体型の折り畳みコンテナです。
折り畳んだ時の高さが約4分の1になります。

容量(L)34.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)446×318×335有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)403×283×304ブルーフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)93トラスコ品番342-5282種別SKSO-38B-BL材質PP質量(kg)2.40有効内寸(mm)403×283×304外寸(mm)446×318×335内寸(mm)406×284×304最大積載荷重(kg)20底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)適合カード差し両短辺21型外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)335外寸法・奥行(mm)318
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする