曜日別特売
55146000TMBL サンクレットオリコン(本体フタ一体型) サンコー(三甲) 37119241

55146000TMBL サンクレットオリコン(本体フタ一体型) サンコー(三甲) 37119241
55146000TMBL サンクレットオリコン(本体フタ一体型) サンコー(三甲) 37119241

サンクレットオリコン(本体フタ一体型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
透明/ブルー
容量(L)21
内容量1個注文コード37119241品番55146000TMBL
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません。
本体・フタ一体型の折り畳みコンテナです。
折り畳んだ時の高さが約4分の1になります。

容量(L)21外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×294×227有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)378×264×210透明/ブルーフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)60トラスコ品番342-5339種別SKSO-P22B-TMBL材質PP質量(kg)1.47有効内寸(mm)378×264×210外寸(mm)410×294×227内寸(mm)378×264×210最大積載荷重(kg)20底形状#54タイプ圧縮荷重(kN[kgf])6.86(700)適合カード差しフタ92型・両長辺93型・両短辺47型外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)227外寸法・奥行(mm)294
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする