岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の フタ
B型コンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37119503
品番
B-10F
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
適合
B-10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
380×294×24
色
ブルー
トラスコ品番
509-3341
質量(g)
260
外寸法・幅(mm)
380
外寸法・高さ(mm)
24
外寸法・奥行(mm)
294
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800