B型コンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37119607 品番 B-13-2F
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
適合B-13-2 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)406×278×18 ブルー トラスコ品番509-3350 質量(g)230 外寸法・幅(mm)406 外寸法・高さ(mm)18 外寸法・奥行(mm)278
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする