B型コンテナ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37119704 品番 B-23
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)21 耐荷重(kg)2260 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)515×342×160 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)454×305×146 ブルー 用途工業製品・部品の保管・輸送に。 仕様- トラスコ品番505-0944 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.4 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×342×160 適合カード差しプレート90×70 外寸法・幅(mm)515 外寸法・高さ(mm)160 圧縮荷重(N[kgf])22140(2260) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)454×305×146 名入れなし 外寸法・奥行(mm)342 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)146 有効内寸法・幅(mm)454
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37119887
2018-04-18
用途:
A4用封筒の収納

事務所キャビネット内にて 未使用A4封筒の収納に使用。軽いものの収納に頑丈なつくりではあるが 折り返し分もそのままに入る長さ、幅も細めで キャビネットの奥行にもピッタリ収まるサイズ。封筒が、湾曲したり折れ曲がったりすることなく収納できる。上に重ねられる、半分のサイズがあるとよい。

2人が参考にしています
対象商品:
37119844
2017-05-05
用途:
野菜の仮置き

栽培した野菜の仮置きに使用する為、浅いコンテナを探した所こちらの商品を見つけました。丈夫で長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする