DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナ用オプション
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の フタ
DA型コンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37119957
品番
DA-42F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
適合
DA-42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
510×380×30.5
色
ブルー
トラスコ品番
508-0347
質量(g)
650
外寸法・幅(mm)
510
外寸法・高さ(mm)
30.5
外寸法・奥行(mm)
380