DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
DA型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37119993
品番
DA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量(L)
10.0
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×276×124.5
色
イエロー
トラスコ品番
243-0797
質量(kg)
0.8
有効内寸(mm)
389×224×109.0
フタ
なし
適合カード差し
NO.2、19
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
124.5
外寸法・奥行(mm)
276
コンテナ種類
ベタ目