DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナ用オプション
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 仕切板
F型コンテナ用中仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37120081
品番
F-12S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
長さ(mm)
243
高さ(mm)
136
厚さ(mm)
4
色
ブルー
トラスコ品番
501-1523
材質
ポリスチレン(PS)
質量(g)
80
適合コンテナ
F-12