岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ネスティングコンテナ
HB型コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37120553
品番
HB-22
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
容量(L)
23
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
612×380×145
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
531×323×120
色
グレー
タイプ
ベタ目
トラスコ品番
303-9099
質量(kg)
1.89
フタ
なし
適合カード差し
プレート100×40S
外寸法・幅(mm)
612
外寸法・高さ(mm)
145
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
380
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・高さ(mm)
-
有効内寸法・幅(mm)
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800