RB型コンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37120876 品番 RB-30
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。

容量(L)35 耐荷重(kg)1500 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)548×364×226 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×323×210 ブルー トラスコ品番503-7352 質量(kg)2 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×364×226 適合カード差しRB120×65・195×90・120×40、ST-1・2・3 外寸法・幅(mm)548 外寸法・高さ(mm)226 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×323×210 名入れなし 外寸法・奥行(mm)364 コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※不在時などの再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
1人が参考にしています
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする