岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
RB型コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37120955
品番
RB-41
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
容量(L)
39
耐荷重(kg)
2500
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
622×373×224
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
560×320×206
色
ブルー
トラスコ品番
509-4020
質量(kg)
2.11
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
622×373×224
適合カード差し
RB120×40・120×65、ST-1・2・3・4
外寸法・幅(mm)
622
外寸法・高さ(mm)
224
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
560×320×206
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
373
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※不在時などの再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800