ST型コンテナ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37121113 品番 ST-19C
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。

容量(L)18 耐荷重(kg)2340 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)472×370×154 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)413×313×138 ブルー 用途工業製品・部品の保管・輸送に。 仕様嵌合商品:ST-14C、ST-27C、RB-28G 適合(蓋)ST-19C蓋1・2 トラスコ品番503-7051 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.2 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×370×154 適合カード差しST-2・3 外寸法・幅(mm)472 外寸法・高さ(mm)154 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)413×313×138 名入れなし 外寸法・奥行(mm)370 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)313 有効内寸法・高さ(mm)138 有効内寸法・幅(mm)413
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-25
用途:
亀の水場として利用
その他業種

早く到着し助かりました。の水亀場用のケースとして大きさがちょうどよかったので購入しました。丈夫で持ちやすく水替えもスムーズに行えています。ちょうどいい大きさで本当に助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
37121034
2022-11-14
用途:
材料の整理
その他業種

しっかりしていてとても丈夫です。お値段通りの商品でした。

対象商品:
37121052
2017-10-30
用途:
ワーク入れ
サービス業

メーカー直送で当日出荷のはずが1日遅れ。
しかも運送会社の配達も夜遅くになっても来ず。
問い合わせもモノタロウ経由のメーカ確認なのでいつ出荷するかも到着するかもわかりませんでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする