ST型コンテナ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37121192 品番 ST-28B
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。

容量(L)26 耐荷重(kg)3000 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)592×392×158 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)534×334×140 ブルー 用途工業製品・部品の保管・輸送に。 仕様嵌合商品:ST-8B、ST-12B、ST-16B、ST-16BII、ST-36B、ST-54B 適合(蓋)ST-28Bロック蓋、ST-28B蓋1 トラスコ品番503-6976 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.75 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×392×158 適合カード差しST-2・3 外寸法・幅(mm)592 外寸法・高さ(mm)158 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)534×334×140 名入れなし 外寸法・奥行(mm)392 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)334 有効内寸法・高さ(mm)140 有効内寸法・幅(mm)534
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-25
用途:
亀の水場として利用
その他業種

早く到着し助かりました。の水亀場用のケースとして大きさがちょうどよかったので購入しました。丈夫で持ちやすく水替えもスムーズに行えています。ちょうどいい大きさで本当に助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
37121034
2022-11-14
用途:
材料の整理
その他業種

しっかりしていてとても丈夫です。お値段通りの商品でした。

対象商品:
37121052
2017-10-30
用途:
ワーク入れ
サービス業

メーカー直送で当日出荷のはずが1日遅れ。
しかも運送会社の配達も夜遅くになっても来ず。
問い合わせもモノタロウ経由のメーカ確認なのでいつ出荷するかも到着するかもわかりませんでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする