※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIS516 エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 37121926 BIS516 エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 37121926

エンプラスプロケットアイドラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37121926 品番 BIS516
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,668
販売価格(税別)
2,425

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。
無給油でも使用可能です。
中荷重、中速用途に最適です。
ボールベアリング一体成形です。

用途
アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
巻付角度のアップ。
障害物の迂回。
揺動・振動・衝動の低減。
寸法A(mm)12.7 寸法B(mm)31 寸法D(Φmm)51 寸法Do(mm)88 寸法Dp(Φmm)81.37 寸法L(mm)19 寸法d(Φmm)15 寸法d1(Φmm)29 寸法t(mm)8.7 種類アイドラー スプロケット形状C形 歯数16 歯幅(mm)8.7 軸穴径(Φmm)15 列数1 チェーンNo.50 トラスコ品番326-7695 材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール 質量(g)220 ベアリング呼び番号RB202 適合軸PID1529

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:188

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする