※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIS614 エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 37121944 BIS614 エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 37121944

エンプラスプロケットアイドラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37121944 品番 BIS614
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。
無給油でも使用可能です。
中荷重、中速用途に最適です。
ボールベアリング一体成形です。

用途
アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
巻付角度のアップ。
障害物の迂回。
揺動・振動・衝動の低減。
寸法A(mm)12.7 寸法B(mm)31 寸法D(Φmm)54 寸法Do(mm)93 寸法Dp(Φmm)85.61 寸法L(mm)19 寸法d(Φmm)15 寸法d1(Φmm)29 寸法t(mm)11.7 種類アイドラー スプロケット形状C形 歯数14 歯幅(mm)11.7 軸穴径(Φmm)15 列数1 チェーンNo.60 トラスコ品番326-7709 材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール 質量(g)235 ベアリング呼び番号RB202 適合軸PID1529

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする