※本体画像です(商品は蓋のみです)

コンテナ蓋

(1件のレビュー)
翌日出荷 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37124482 品番 70180500GL802
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合SK-36-2、SK-36-2A、SK-36-2B、SK-36-2F 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)601×401×28 ライトグレー トラスコ品番342-3956 種別SK-36-2A-F-GLL 材質PP 質量(kg)0.61 外寸(mm)601×401×28 外寸法・幅(mm)601 外寸法・高さ(mm)28 外寸法・奥行(mm)401 嵌合商品サンボックス 36-2J
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37123651
2019-01-07
用途:
備品収納

レピートになります。コンテナを購入した為セットで注文しました。蓋のみ別発送で送料がかかりメリットはなし。必要な物なので他の商品の様にモノタロウ様取扱商品にして欲しい。代替品を検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする