80400400BL503 大型コンテナ ジャンボックス フタ サンコー(三甲) 37124902

大型コンテナ ジャンボックス フタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード37124902品番80400400BL503
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

●厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。●内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。

適合SK-100外寸(幅×奥行×高さ)(mm)716×516×48ブルートラスコ品番342-3158種別SK-100-FBL材質ポリオレフィン質量(kg)1.1外寸(mm)716×516×48アズワン品番5-270-03外寸法・幅(mm)716外寸法・高さ(mm)48外寸法・奥行(mm)516嵌合商品ジャンボックス 100
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37124902
2015-12-21
用途: 現像
株式会社中部ビデオプロダクツ

黄色のふたはないのでしょうか。
青と黄色のコンテナボックスを購入したのですが、
フタが青色だけなので、違和感があります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに確認いたしましたところ、フタは青色のご用意のみとのことでした。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする