サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
ばんじゅうA
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37125444
品番
20170400CL202
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ばんじゅう
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
材質
PP
名入れ
なし
トラスコ品番
342-4774
種別
201704
形状
底面:SG
質量(kg)
1.37
色
クリーム
容量(L)
16.6
有効内寸(mm)
532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
574×388×105
外寸(mm)
574×388×105
内寸(mm)
534×348×90
適合品番
(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
24.2(2469)
アズワン品番
5-214-12
嵌合商品
油脂箱
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。