サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重フタ
ばんじゅう G-10,20,30用ふた
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37125541
品番
70260100CL202
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
353-1490
種別
702601-00
材質
PP
色
クリーム
質量(g)
550
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
654×406×24
外寸(mm)
654×406×24
適合コンテナ
203909、202809、202107、201650
嵌合商品
ばんじゅう G-5