無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
樹脂製に比べて耐久性があり安心して使える。(ベアリングが固着して樹脂製のプーリーがベルトで擦れて磨耗して焦げ使用不能になり交換した。)
樹脂製と違って安心感が有る耐久性は使用して見ないと判らない
納期が多少かかり待ち遠しかったです。樹脂プーラーからの変更で大変満足しています。
製品の作り(加工精度や仕上げの美しさ等)が良く満足している。
今、使用してるプーリーはベアリングの交換出来ない構造で、今回購入したプーリーはベアリングの交換可能な構造なので次回メンテナンスの時はベアリングだけで済むので経費削減出来、気にいってます。